SIMON - Tecla y botón potenciómetro SIMON 88 para altavoz blanco nieve - 88055-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla y botón potenciómetro SIMON 88 para altavoz blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88055-30

Ref.Sonepar

17894

EAN

8421053263242

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Color:

Blanco

Placa para los reguladores de música ambiental con grabado nota musical blanco Simon 88. Se trata de una placa diseñada para los reguladores de música ambiental, es de color blanco y cuenta con un grabado en forma de nota musical. El artículo se incluye en la serie Simon 88, una colección revolucionaria que rompe con las formas establecidas y apuesta por los diseños circulares. Estos, así, logran crear un punto de atención en las estancias. La placa está fabricada en plástico termoestable y tiene unas dimensiones de Ø 68,3mm. El artículo destaca por su excelente resistencia a las temperaturas extremas. Lo ideal, no obstante, es que sea instalado en entornos que disfruten de un intervalo de entre 5 y 40ºC de temperatura. De este modo, el artículo se mantendrá en óptimas condiciones. La placa está disponible en 3 acabados. En cuanto a su mantenimiento, apueste por el uso de un paño suave y húmedo, evitando los limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON