SIMON - Tecla y botón potenciómetro SIMON 88 para altavoz marrón - 88055-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla y botón potenciómetro SIMON 88 para altavoz marrón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Color - Marrón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88055-32

Ref.Sonepar

17895

EAN

8421053263259

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Color:

Marrón

Placa para los reguladores de música ambiental con grabado de nota musical en color marrón (aunque está disponible en 3 acabados diferentes) y perteneciente a la serie Simon 88. Su diámetro es de 68,3mm y se puede instalar en lugares con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC. Está disponible en material termoplástico y su limpieza es bastante sencillo ya que solo vas a tener que usar un paño suave y ligeramente humedecido en agua, sin tener que recurrir nunca a los limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro en su fórmula, ya que podrían hacer que se dañara y no funcionara correctamente. La serie Simon 88 destaca por utilizar metales preciosos en sus acabados y que hace que se trate de un producto fuera de lo común que confiere a cualquier entorno de un toque especial. Además destaca por incorpora numerosas funciones electrónicas como la regulación de iluminación, el control de la iluminación y la programación de temperatura, entre otras.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON