SIMON - Teclas para grupo de 2 pulsadores para persianas mecánico 10 A 250V~ blanco mate Simon 100 - 10000331-230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Botón de dos piezas
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Cortina veneciana
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10000331-230
Ref.Sonepar
1272722
EAN
8421053420300
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Botón de dos piezas
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "flechas"
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Cortina veneciana
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
22.6 mm
Altura:
70.25 mm
Profundidad:
35 mm


