SIMON - Termostato caldera suelo radiante - refrescante LOLA blanco mate Simon 360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fuente de alimentación - 230 V
Apto para calefacción - sí
Con visualizador - sí
Funcionamiento - Botón
Apropiado para control de calefacción bajo suelo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36110811-190
Ref.Sonepar
1258270
EAN
8421053438725
Tipo de fuente de alimentación:
230 V
Apto para calefacción:
sí
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Apropiado para control de calefacción bajo suelo:
sí
Posibilidad de funcionamiento remoto:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Color:
Blanco
Anchura:
74 mm
Profundidad:
47 mm
Altura:
74 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


