SIMON - Termostato calefacción IO SIMON 270 IO - EMPOTRAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Protocolo de comunicación - Ligado a la marca
Tipo de fuente de alimentación - 230 V
Apto para calefacción - sí
Apto para refrigeración - no
Temperatura de lectura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21000811-190
Ref.Sonepar
1033715
EAN
8421053321713
Protocolo de comunicación:
Ligado a la marca
Tipo de fuente de alimentación:
230 V
Apto para calefacción:
sí
Apto para refrigeración:
no
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Modelo de reloj:
Digital
Funcionamiento:
Pantalla táctil
Apropiado para control de calefacción bajo suelo:
sí
Posibilidad de funcionamiento remoto:
sí
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
10 A
Grado de protección (IP):
IP20
Color:
Blanco
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


