SIMON - Termostato empotrar SIMON 75 frío/calor - 75503-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Intervalo de medición - 5...35 °C
Apto para calefacción - sí
Apto para refrigeración - sí
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75503-39
Ref.Sonepar
91028
EAN
8421053060667
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Intervalo de medición:
5...35 °C
Apto para calefacción:
sí
Apto para refrigeración:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con visualizador:
no
Funcionamiento:
Giro
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
8 A
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


