SIMON - Termostato suelo radiante eléctrico iO negro mate - 21000812-098

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Protocolo de comunicación - Ligado a la marca

  • Tipo de fuente de alimentación - 230 V

  • Apto para calefacción - sí

  • Apto para refrigeración - no

  • Temperatura de lectura - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21000812-098

Ref.Sonepar

892676

EAN

8421053297230

Protocolo de comunicación:

Ligado a la marca

Tipo de fuente de alimentación:

230 V

Apto para calefacción:

sí

Apto para refrigeración:

no

Temperatura de lectura:

sí

Con visualizador:

sí

Modelo de reloj:

Digital

Funcionamiento:

Pantalla táctil

Apropiado para control de calefacción bajo suelo:

sí

Posibilidad de funcionamiento remoto:

sí

Tensión de contacto máxima:

230 V

Carga máxima de contacto:

10 A

Grado de protección (IP):

IP20

Color:

Negro

Termostato suelo radiante eléctrico en acabado negro mate. Simon 270 aprovecha toda la superficie de la tecla con un tacto uniforme. Su mecanismo 100% pulsante hace que las teclas vuelvan a la misma posición y en perfecto orden. Asimismo, se ha reducido el grosor de los marcos hasta un 35%, logrando una integración perfecta del marco con la pared y con los mecanismos. La colección 270 ofrece una gama cromática que se integra perfectamente con todo tipo de materiales, mobiliario y complementos decorativos. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales. También, pueden controlarse desde la Simon iO App de móvil. Además, Simon ofrece el dispositivo en diferentes acabados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON