SIMON - Timbre Zumbador 230V~ Oro Simon 270 - 20000806-095
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Altavoz
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Con función de avisos por voz - no
Con sintonizador - no
RDS - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20000806-095
Ref.Sonepar
1244054
EAN
8421053405086
Sistemas de montaje:
Altavoz
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con función de avisos por voz:
no
Con sintonizador:
no
RDS:
no
Con indicación de frecuencia:
no
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
54.4 mm
Altura:
54.5 mm
Profundidad:
39.1 mm
Color:
Oro
RAL-número (semejante):
1036
Tensión nominal:
230 V
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


