SIMON - Timbre (zumbador) SIMON 270 - EMPOTRAR

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Altavoz

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000806-190

Ref.Sonepar

1033902

EAN

8421053321867

Sistemas de montaje:

Altavoz

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Color:

Blanco

Tensión nominal:

230 V

El timbre zumbador de la serie Simon 270 ofrece un aviso sonoro claro perfecto para viviendas y negocios comerciales. Su tono nítido y constante es ideal para señalizar llamadas, avisos de puerta, recordatorios o alertas internas. Su diseño minimalista y elegante se integra perfectamente con los marcos y mecanismos de la gama, garantizando una instalación harmoniosa y profesional.Con una alimentación de 230 V~, su instalación es sencilla, gracias a su sistema de conexión por tornillo y compatibilidad con cajas de empotrar estándar, tanto en posición vertical como horizontal. Es la opción perfecta para quienes buscan diseño y funcionalidad en un solo producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON