SIMON - TOMA DE FIBRA ÓPTICA DÚPLEX BLANCO MATE SIMON 270 - 20000546-190
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20000546-190
Ref.Sonepar
1127813
EAN
8421053315835
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Color:
Blanco
Placa central:
sí
Con marco de cubierta incluido:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Dirección de salida:
Posición inferior
Tapa protección contra el polvo:
Ninguno
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


