SIMON - Toma R-TV + satélite final SIMON 270 - EMPOTRAR - 20000488-190
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
20000488-190
Ref.Sonepar
1031945
EAN
8421053315040
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
TV/RD/SAT
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta completa
Número de salidas:
2
Color:
Blanco
Tipo de superficie:
Mate
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


