SIMON - Toma R-TV + satélite intermedia SIMON 270 - EMPOTRAR - 20000487-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Caja pasante

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

20000487-190

Ref.Sonepar

1031946

EAN

8421053315033

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Caja pasante

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Número de salidas:

2

Color:

Blanco

Tipo de superficie:

Mate

Material:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP20

La Toma R-TV + satélite intermedia SIMON 270 - EMPOTRAR es una solución integral diseñada por SIMON para instalaciones de televisión y satélite. Con un diseño compacto, es ideal para empotrar en paredes o muebles, optimizando el espacio. Su configuración intermedia permite la conexión simultánea de dos dispositivos. La instalación es sencilla y rápida, gracias a sus terminales de tornillo y su sistema de fijación por garras. Este producto SIMON garantiza una excelente transmisión de señal, asegurando una recepción de imagen y sonido de alta definición.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON