SIMON - Toma R-TV + satélite Única SIMON 270 - EMPOTRAR

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Número de salidas - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000486-190

Ref.Sonepar

1050831

EAN

8421053315026

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Número de salidas:

2

Color:

Blanco

Tipo de superficie:

Mate

Material:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP20

La Toma R-TV + satélite Única SIMON 270 - EMPOTRAR es un componente esencial para instalaciones de telecomunicaciones. Diseñada por la reconocida marca SIMON, esta toma ofrece una solución eficiente y confiable para la transmisión de señales de radio y televisión, así como satélite. Su diseño de empotrar facilita su integración en cualquier tipo de construcción, garantizando una instalación limpia y ordenada. La Toma R-TV + satélite Única SIMON 270 es sinónimo de durabilidad y rendimiento óptimo en el sector de la construcción e instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON