SIMON - Toma SIMON 100 doble CATV

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Caja pasante

  • Tipo de salida de la toma - TV

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Número de salidas - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000465-039

Ref.Sonepar

650262

EAN

8421053233368

Modelo:

Caja pasante

Tipo de salida de la toma:

TV

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Número de salidas:

1

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Grado de protección (IP):

IP20

Toma doble CATV serie SIMON 100. La serie SIMON 100 ha sido diseñada para facilitar a las personas la interacción con ella. Así, la serie de mecanismos se caracteriza por favorecer la usabilidad sin perder la comodidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON