SIMON - Toma SIMON 100 R-TV+SAT intermedia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja pasante
Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10000467-039
Ref.Sonepar
209677
EAN
8421053286630
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja pasante
Tipo de salida de la toma:
TV/RD/SAT
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Perdida de llave a 860 MHz:
10.5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
9 dB
Número de salidas:
2
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


