SIMON - Toma SIMON 270 fibra óptica doble negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras - sí

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000546-098

Ref.Sonepar

608319

EAN

8421053266434

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

sí

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Color:

Negro

Placa central:

sí

Con marco de cubierta incluido:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Dirección de salida:

Posición inferior

Tapa protección contra el polvo:

Ninguno

Toma de fibra óptica dúplex en acabado negro mate Simon 270. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON