SIMON - Toma SIMON 270 R-TV+SAT única cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Número de salidas - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000486-094

Ref.Sonepar

786375

EAN

8421053266113

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Número de salidas:

2

Color:

Oro

Material:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP20

Toma de señal R-TV+Sat única en acabado cava Simon 270. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON