SIMON - Toma SIMON 73 TV-SAT final
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Perdida de llave a 860 MHz - 9 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73488-69
Ref.Sonepar
55229
EAN
8421053255476
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
TV/RD/SAT
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Perdida de llave a 860 MHz:
9 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
10 dB
Número de salidas:
2
Banda de frecuencia de TVG:
860...2150 MHz
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


