SIMON - Toma SIMON 73 TV-SAT intermedia - 73487-69
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja pasante
Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
73487-69
Ref.Sonepar
55238
EAN
8421053255469
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja pasante
Tipo de salida de la toma:
TV/RD/SAT
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Perdida de llave a 860 MHz:
13 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
11 dB
Número de salidas:
2
Banda de frecuencia de TVG:
860...2150 MHz
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


