SIMON - Toma SIMON 75 RTV-SAT modulares final - 75468-69

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Otros

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

75468-69

Ref.Sonepar

52638

EAN

8421053256206

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Número de salidas:

2

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Toma de señal modular R-TV+SAT final Simon 75, diseñada como punto final de línea para la distribución de señal de radio, televisión terrestre TDT y satélite en instalaciones individuales. Una solución modular que garantiza calidad de transmisión y compatibilidad con sistemas actuales de recepción. Basada en conectores IEC de 9,5 mm Ø, incorpora sistema de embornamiento a tornillo que permite una conexión rápida, segura y profesional. Admite cable coaxial de 6 a 8 mm con pelado de 8 mm para una instalación precisa y estable. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa EN 50083-2:2013, ofrece seguridad, durabilidad y un rendimiento fiable dentro de la serie Simon 75 y marcos compatibles.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON