SIMON - Toma SIMON 75 RTV-SAT modulares intermedia

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Caja pasante

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Otros

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Número de salidas - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75467-69

Ref.Sonepar

55467

EAN

8421053256190

Modelo:

Caja pasante

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Número de salidas:

2

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Toma de señal modular R-TV+SAT intermedia Simon 75, diseñada para instalaciones en derivación que requieren una distribución equilibrada de señal de radio, televisión terrestre TDT y satélite en puntos intermedios de la red. Una solución modular que garantiza continuidad de señal y calidad de transmisión en entornos residenciales y profesionales. Basada en conectores IEC de 9,5 mm Ø, dispone de dos conexiones tipo IEC y sistema de embornamiento a tornillo con funcionamiento por inserción, admitiendo cable coaxial de 6 a 8 mm con pelado de 7 mm para una instalación segura y precisa. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, ofrece durabilidad, seguridad y un rendimiento fiable dentro de la serie Simon 75 y marcos compatibles.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON