SIMON - Toma SIMON 75 RTV-SAT modulares única - 75466-69

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Otros

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

75466-69

Ref.Sonepar

17657

EAN

8421053256183

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Número de salidas:

2

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Toma de señal modular R-TV+SAT única Simon 75 diseñada para la distribución combinada de señal de radio, televisión terrestre TDT y satélite en instalaciones individuales. Solución modular que garantiza una transmisión estable y compatibilidad con sistemas actuales de recepción en entornos residenciales y profesionales. Basada en conectores IEC de 9,5 mm Ø, incorpora sistema de embornamiento a tornillo para una conexión rápida, segura y duradera. Admite cable coaxial de 6 a 8 mm con pelado de 8 mm, asegurando una instalación precisa y fiable. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos conforme a las normativas EN 50083-2 y EN 50581, ofrece seguridad, resistencia y alto rendimiento dentro de la serie Simon 75 y marcos compatibles.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON