SIMON - Toma SIMON 82 CENTRALIZACIONES schuko con embornado a tornillo 10/16A - 75432-69

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Tipo de conexión - Abrazadera de enchufe

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75432-69

Ref.Sonepar

57569

EAN

8421053256145

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Número de módulos (sistema modular):

1

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Base de enchufe schuko 16A 250V con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo Simon 82 Centralizaciones. Base de enchufe de formato schuko de 16A de intensidad y un voltaje de 250 V. Incluye un dispositivo de seguridad y el embornamiento del producto es a tornillo. Forma parte del catálogo de mecanismos de mando de la marca Simon que, apuesta por el uso de materiales de primera calidad, y garantizan la máxima seguridad durante el funcionamiento de los productos. Esta base de enchufe schuko pertenece a la serie Simon 82 Centralizaciones. El funcionamiento del mecanismo de mando es por inserción. Se trata de la versión individual, de un solo elemento, que no incluye ningún tipo de función señalizadora. La forma de instalar la base de enchufe es variable, ya que el usuario puede escoger entre empotrarla en pared o instalarla sobre cualquier superficie que lo permita. El mantenimiento del producto Simon es muy sencillo. Para conseguir que la funcionalidad de esta base de enchufe sea perfecta durante mucho tiempo solo hay que limpiarla con un paño muy suave que esté completamente seco, libre de productos de limpieza que contengan químicos, como el cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON