SIMON - Toma teléfono SIMON 27 con 4 conexiones ancho blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - RJ11

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27480-35

Ref.Sonepar

16540

EAN

8421053252239

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

RJ11

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Se trata de una toma telefónica con 4 contactos RJ11 con acabado en marfil y perteneciente a la serie Simon 27 Play. El producto tiene unas dimensiones de 45x45 mm y ha sido fabricado en línea con la normativa TIA 568 C.2. Contiene componentes metálicos que están debidamente protegidos con aislamiento libre de halógenos, lo que significa que brindan mayor seguridad respecto a otros materiales como puede ser el PVC. La pieza es apta para superficie y empotrar y, además, se caracteriza por ser resistente a las temperaturas extremas. No obstante, el fabricante aconseja instalar esta toma telefónica en entornos cuya temperatura oscile entre 5 y 40º. Para un óptimo mantenimiento, puede limpiar la pieza con un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa. La colección Simon 27 Play llega para que los usuarios aprendan a disfrutar decorando gracias a sus dispositivos altamente personalizables y con innovadoras funciones electrónicas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON