SIMON - Toma teléfono SIMON 27 con 4 conexiones ancho marfil - 27480-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - RJ11

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27480-32

Ref.Sonepar

16538

EAN

8421053252215

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

RJ11

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Beige

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Pocas acciones de las que realizamos en el día a día no utilizan algún tipo de tecnología. En casa, en el trabajo o en los lugares en lo que disfrutamos de nuestro ocio es un elemento más. La serie Simon 27 resalta por aunar de manera eficiente un diseño de líneas neutras, que casa con ambientes modernos, sencillos y funcionales, con una nota de color, como por ejemplo, en la Toma telefónica con cuatro contactos RJ11 en marfil incluida en esta gama. Apto para superficie y empotrar con embornamiento a tornillo, esta toma telefónica tiene una sección de cable admitida de 0,3 a 0,5 mm y un pelado de cable de 12 mm, además de una gran resistencia a golpes y altas temperaturas gracias a los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico con los que ha sido fabricada. Con unas dimensiones de 45x45 mm, su tipología es de Categoría 3.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON