SIMON - Toma teléfono SIMON 27 con 6 conexiones ancho blanco nieve - 27481-35

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27481-35

Ref.Sonepar

16544

EAN

8421053252277

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Otros

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Esta toma telefónica con seis contactos RJ12 en color blanco pertenece a la serie Simon 27 Play, podrás contar con seis conexiones telefónicas a la vez, pertenece a una serie de mecanismos de empotrar, la serie Simon 27 Play destaca por un diseño de líneas curvas mezcladas con líneas neutras aunadas entre sí. Una de las premisas que tiene la serie Simon 27 Play es la personalización, es de vital importancia que el diseño se adapte a las necesidades de cada cliente y eso es lo que logra Simon, admitiendo la personalización de colores para teclas y tapas y otras combinaciones diferentes con marcos de colores, de esta manera los componentes podrán tener combinaciones infinitas para adaptarlas a cada cliente. Su instalación se puede llevar a cabo en una caja universal de empotrar o bien en un zócalo de superficie, siempre con facilidad, la que ofrece Simon en su gama de productos. El tipo de embornamiento se lleva a cabo mediante un tornillo y funciona por inserción. Además, se adapta a la normativa IEC 60603-7-2.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON