SIMON - Toma teléfono SIMON 27 con 6 conexiones grafito - 27481-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27481-38

Ref.Sonepar

77020

EAN

8421053252291

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Otros

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Este módulo en forma cuadrada de 45x45 mm, esta toma telefónica está acabada en color grafito y cuenta con 6 contactos RJ12.El rango de temperatura de almacenamiento es de -25 a 50º C mientras que el de funcionamiento de 5 a 40º C. El marco legal que se le aplica es TIA 568 C.2.Admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 mm y el pelado necesario para la conexión es 12mm. El embornado se realiza mediante tornillo y en cuanto a su instalación, ésta es apta para empotrar y para realizar en superficie.Esta toma telefónica pertenece a la serie Simon 27 Play, una colección que cuida los detalles para crear la atmósfera ideal en cada espacio. Se adapta con estilo propio y su espíritu se contagia, para que el día a día no nos resulte aburrido. Una serie que da mucha libertad a la hora de elegir.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON