SIMON - Toma teléfono SIMON 27 con 6 conexiones RJ-12 gris

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27481-37

Ref.Sonepar

75196

EAN

8421053252284

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Otros

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

En una conexión telefónica nada puede fallar. Ni en un hogar, ni en una empresa. Una interrupción puede dar al trate una negocio o la transmisión de una noticia. Para que nada falle, muchos profesionales y particulares ya confían en la Toma telefónica con seis contactos para formato RJ12 de la serie Simon 27 Play. Esta toma para teléfono es apta para superficie y empotrar y está disponible en color gris. Admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 mm, su embornamiento es de tornillo, su funcionamiento es de inserción y tiene un pelado de cable de 12 mm. Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, materiales de gran calidad que siempre se utilizan en toda la serie Simon 27 Play. Sus dimensiones son 45x45 mm y su precio no tiene competencia, por lo que es una de las tomas telefónicas más utilizadas tanto en edificios públicos como privados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON