SIMON - Toma teléfono SIMON 31 con 4 conexiones blanco nieve - 31480-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - RJ11

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31480-30

Ref.Sonepar

16962

EAN

8421053006160

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

RJ11

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Toma telefónica con 4 contactos RJ11, en color blanco y perteneciente a la serie Simon 31.Presenta un embornamiento de tipo tornillo y funciona por inserción y, además, cuenta con 1 elemento y 2 módulos.Admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 mm, con un pelado de 12 mm y se puede instalar en estancias con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 75ºC, aproximadamente.Cumple con la normativa europea TIA 568 C.2 y está fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, que es un material muy fácil de limpiar puesto que tan solo tendrás que utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro.Sus dimensiones son de 64 x 65 mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON