SIMON - Toma teléfono SIMON 31 con 4 conexiones marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - RJ11

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31480-31

Ref.Sonepar

16963

EAN

8421053007068

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

RJ11

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Beige

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Esta Toma telefónica con 4 contactos RJ11 pertenece a la serie de productos Simon31.El tipo de embornamiento del producto es a tornillo y su funcionamiento a inserción. La toma se compone de un total de dos módulos y admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 milímetros. Sus dimensiones son de 64 x 65 milímetros.La toma telefónica se presenta en un bonito color marfil que dotará de elegancia a la estancia del hogar, oficina o local donde se sitúe. Está fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor de termoplástico, que aseguran una larga vida al producto. Además, este material le confieren resistencia frente a elevadas o bajas temperaturas que oscilan entre los -25 a los 50 grados centígrados.Su mantenimiento es muy sencillo y consiste en utilizar un paño húmedo en agua jabonosa. No es necesario utilizar ningún otro tipo de producto, que además podría resultar contraproducente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON