SIMON - Toma teléfono SIMON 31 con 6 conexiones blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31481-30

Ref.Sonepar

16967

EAN

8421053006177

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Otros

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Para disponer de unas conexiones telefónicas con la máxima calidad debemos adquirir la Toma telefónica con seis contactos RJ12 en color blanco. Incluida en el catálogo de la serie Simon 31, admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 mm y un pelado de cable de 12 mm, siendo su embornamiento de tornillo y su funcionamiento es del tipo de inserción. Este producto, que tiene unas dimensiones de 64 x 65 mm y dos módulos, destaca por su durabilidad al paso del tiempo gracias a los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico con los que ha sido elaborada su estructura. Su precio, perfecto para todo tipo de presupuestos, la hacen una de las tomas telefónicas más usadas en edificios con un gran número de tomas telefónicas como centros educativos, hospitales, hoteles, redacciones de medios de comunicación o sedes de oficinas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON