SIMON - Toma teléfono SIMON 31 con 6 conexiones marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31481-31

Ref.Sonepar

16968

EAN

8421053007075

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Otros

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Beige

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Esta Toma telefónica con 6 contactos RJ12 es de la serie de productos Simon 31. Se presenta en un bonito color marfil, que dotará de gran elegancia y sofisticación a cualquier lugar de la estancia donde se ubique.El embornamiento de la toma es a tornillo y su funcionamiento muy sencillo mediante inserción. Se compone de dos módulos y admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 milímetros.Sus componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y su embellecedor termoplástico contribuyen a alargar su vida útil, ya que aseguran un óptimo funcionamiento del producto, incluso bajo temperaturas muy altas o bajas que oscilan entre los -25 y los 50 grados centígrados. Esto es porque estos materiales de gran calidad le dan resistencia a la toma, pero además la dotan de una dureza extra que hace que soporte mejor las posibles agresiones externas.Su mantenimiento es muy sencillo y se lleva a cabo tan solo con un paño ligeramente humedecido en agua y jabón.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON