SIMON - Toma teléfono SIMON 73 LOFT RJ-11 aluminio - 73480-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Toma teléfono SIMON 73 LOFT RJ-11 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Teléfono

  • Tipo de conexión, parte frontal - RJ11 6(4)

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73480-63

Ref.Sonepar

73228

EAN

8421053061664

Aplicación:

Teléfono

Tipo de conexión, parte frontal:

RJ11 6(4)

Color:

Aluminio

Toma telefónica con 4 contactos RJ11Aluminio Simon 73 Loft. Toma telefónica con 4 contactos RJ11, en color grafito y de la serie Simon 73 Loft. Presenta un embornamiento de tipo tornillo y funciona por inserción. Es una toma individual y que cuenta con 1 elemento y que admite una sección de cable de 0,3 a 0,5mm, con un pelado de 12mm. Esta toma de categoría 3, cuenta con 4 contactos y 2 hilos y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Se puede instalar en lugares con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 75ºC, aproximadamente. La serie Simon 73 Loft es sobresaliente en diseño y es perfecta para instalaciones de superficie y canal, con un mínimo de grosor. Está diseñada en 3 acabado muy actuales, que hacen que todos sus elementos mantengan un alto nivel de integración estética.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON