SIMON - Toma teléfono SIMON 73 LOFT RJ-11 grafito - 73480-62

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - RJ11

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73480-62

Ref.Sonepar

170599

EAN

8421053255414

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

RJ11

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Estar un día sin teléfono o Internet en nuestras viviendas o puestos de trabajo genera múltiples inconvenientes que todos hemos sufrido en alguna ocasión. Si queremos evitar todos estos problemas lo tenemos muy fácil si apostamos por la Toma telefónica con cuatro contactos RJ11 en color grafito de la serie Simon 73 Loft, un accesorio con embornamiento a tornillo y funcionamiento por inserción. Admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 m, tiene un pelado de cable de 12 mm y su instalación puede realizarse sin conocimientos previos en unos minutos. Así de sencillo. La resistencia de su estructura se debe a los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico con los que ha sido diseñada, materiales que mantendrán sus cualidades como el primer día. Todo con el precio más competitivo que podemos encontrar en el mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON