SIMON - Toma teléfono SIMON 73 LOFT RJ-12 aluminio - 73481-53

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Toma teléfono SIMON 73 LOFT RJ-12 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Teléfono

  • Tipo de conexión, parte frontal - RJ12 6(6)

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73481-53

Ref.Sonepar

55769

EAN

8421053068380

Aplicación:

Teléfono

Tipo de conexión, parte frontal:

RJ12 6(6)

Color:

Aluminio

Toma telefónica monobloc con 6 contactos RJ12Aluminio Simon 73 Loft. Esta toma telefónica monobloc está dentro de la serie de productos Simon 73 Loft. La toma está diseñada para 6 contactos RJ12. Su embornamiento es muy sencillo y se realiza a tornillo y su funcionamiento es por inserción. Admite una sección de cable de entre 0,3 y 0,5 milímetros. La firma Simon integra en sus productos la última tecnología, pero a su vez las últimas tendencias estéticas para que de esta forma sus dispositivos se integren a la perfección en las estancias o mobiliario del hogar, oficina o local donde se instalen. Esta toma se presenta en un bonito acabado color aluminio que quedará ideal en lugares con estética similar. Sus materiales de alta calidad consisten en componentes metálicos sin halógenos y termoplástico en el embellecedor, que confieren a la toma una alta resistencia. Así, el producto asegura un óptimo funcionamiento incluso bajo temperaturas que oscilan entre los -25 y los 50 grados centígrados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON