SIMON - Toma TV SIMON AQUA final IP55 - 4400468-035

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Otros

  • Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4400468-035

Ref.Sonepar

843993

EAN

8421053298633

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento base con carcasa completa

Número de salidas:

2

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

La Toma TV SIMON AQUA final IP55 es un producto de la marca SIMON, reconocida por su excelencia en el sector de la instalación y construcción. Este dispositivo está diseñado para proporcionar una conexión segura y eficiente para la televisión. Su clasificación IP55 garantiza su resistencia a la entrada de polvo y agua, haciéndolo ideal para ambientes exteriores o interiores con alta humedad. La Toma TV SIMON AQUA final IP55 es fácil de instalar, con un diseño que se integra perfectamente en cualquier entorno. Este producto cumple con los más altos estándares de seguridad y rendimiento, proporcionando una solución duradera y confiable para las necesidades de conexión de televisión.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON