SIMON - Toma TV SIMON AQUA final IP55 - 4400468-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Otros

  • Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4400468-030

Ref.Sonepar

844012

EAN

8421053298626

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento base con carcasa completa

Número de salidas:

2

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP55

La Toma TV SIMON AQUA final IP55 es un producto de la prestigiosa marca SIMON, diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo es resistente al agua y al polvo, con una clasificación de protección de IP55, lo que lo hace ideal para su uso en entornos exteriores o en áreas con alta humedad. La Toma TV SIMON AQUA final IP55 ha sido diseñada con un enfoque en la facilidad de instalación y la durabilidad. El diseño robusto garantiza una larga vida útil, incluso en las condiciones más difíciles. Además, la Toma TV SIMON AQUA final IP55 es compatible con la mayoría de los sistemas de televisión, lo que la convierte en una solución versátil para cualquier proyecto de construcción o instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON