SIMON - Toma TV SIMON AQUA intermedia IP55

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Caja pasante

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Otros

  • Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa

  • Número de salidas - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4400467-035

Ref.Sonepar

843992

EAN

8421053298619

Modelo:

Caja pasante

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento base con carcasa completa

Número de salidas:

2

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

La Toma TV SIMON AQUA intermedia IP55 es una solución robusta y confiable para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada por la reconocida marca SIMON, este producto destaca por su resistencia y durabilidad. Su clasificación IP55 garantiza una protección eficaz contra el polvo y los chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, lo que la hace ideal para instalaciones en exteriores o en ambientes húmedos. Como toma de televisión intermedia, permite la conexión en serie de varias tomas sin pérdida de señal, facilitando la distribución de la señal de TV en grandes instalaciones. Su diseño compacto y su fácil instalación la convierten en una opción preferida para los profesionales. Con SIMON, obtienes un producto que combina funcionalidad y durabilidad en un solo paquete.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON