SIMON - Toma TV SIMON AQUA intermedia IP55 - 4400467-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Caja pasante

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Otros

  • Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4400467-030

Ref.Sonepar

844011

EAN

8421053298602

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Caja pasante

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento base con carcasa completa

Número de salidas:

2

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP55

La Toma TV SIMON AQUA intermedia IP55 es un producto de la reconocida marca SIMON, diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta toma de televisión se caracteriza por su resistencia y durabilidad, gracias a su clasificación de protección IP55, que garantiza su eficacia en condiciones de humedad y polvo. Su diseño intermedio permite una instalación sencilla y rápida, optimizando el tiempo de trabajo. Además, su estética minimalista y moderna se adapta a cualquier estilo de decoración, sin renunciar a la funcionalidad. La Toma TV SIMON AQUA intermedia IP55 es la elección perfecta para aquellos profesionales que buscan productos de alto rendimiento y confiabilidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON