SIMON - Toma TV SIMON AQUA única IP55

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Otros

  • Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa

  • Número de salidas - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4400466-035

Ref.Sonepar

843991

EAN

8421053298596

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento base con carcasa completa

Número de salidas:

2

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

La Toma TV SIMON AQUA única IP55 es un producto de la reconocida marca SIMON, líder en soluciones de instalación y construcción. Este dispositivo está diseñado específicamente para soportar condiciones de humedad y polvo, gracias a su certificación IP55. La Toma TV SIMON AQUA única IP55 se caracteriza por su robustez y resistencia, siendo ideal para instalaciones en exteriores o en ambientes con alta exposición a elementos naturales. Su diseño compacto y funcional facilita su instalación y garantiza una conexión segura y estable para la transmisión de señales de televisión. Con la Toma TV SIMON AQUA única IP55, los profesionales pueden confiar en un producto de alto rendimiento que cumple con los estándares más exigentes de la industria.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON