SIMON - Toma TV SIMON AQUA única IP55 - 4400466-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT

  • Método de montaje - Otros

  • Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4400466-030

Ref.Sonepar

844010

EAN

8421053298589

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV/RD/SAT

Método de montaje:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento base con carcasa completa

Número de salidas:

2

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP55

La Toma TV SIMON AQUA única IP55 es un producto de la reconocida marca SIMON, diseñado específicamente para profesionales en el campo de la instalación y construcción. Este dispositivo está equipado con una protección IP55, lo que garantiza su resistencia al polvo y al agua, haciéndolo ideal para instalaciones en exteriores o en ambientes húmedos. La Toma TV SIMON AQUA única IP55 es fácil de instalar, con un diseño intuitivo que facilita su montaje. Además, su construcción robusta y duradera asegura un rendimiento confiable a largo plazo. Este producto es una solución eficiente y segura para todas las necesidades de conexión de TV, cumpliendo con los más altos estándares de la industria.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON