SIMON - Toma TV simple SIMON 27 blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV

  • Método de montaje - Otros

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Número de salidas - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27475-34

Ref.Sonepar

16536

EAN

8421053252192

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV

Método de montaje:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Número de salidas:

1

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Estético y funcional. Estas son dos de las características con las que se puede describir la Toma TV simple de medio elemento marfil de la serie Simon 27 Play. Se trata de una toma de señal R-TV en color blanco con conector IEC que admite una sección de cable de 6 a 9,52 mm. Su conexión se realiza mediante soldadura y su funcionamiento es con inserción. Además, cumple la normativa EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012 y ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Cuenta con un tipo de conector para TV y tiene un número de contactos e hilos de una unidad. Un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa es suficiente para mantenerlo limpio. Preparado para una temperatura máxima de -25 a 50º C, su embalaje se realiza en 20 unidades.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON