SIMON - Toma TV simple SIMON 27 marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV

  • Método de montaje - Otros

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Número de salidas - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27475-31

Ref.Sonepar

16535

EAN

8421053252185

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV

Método de montaje:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Número de salidas:

1

Color:

Beige

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Toma de TV simple de medio elemento con acabado en color marfil de la serie Simon 27 Play. Este elemento incluye un tipo de embornamiento mediante soldadura y un tipo de funcionamiento mediante inserción. La conexión para la toma de TV se realiza con soldadura. En cuanto a la instalación el elemento es apto para superficie o para empotrar. La fabricación del elemento se ha dotado de componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.Beneficiate de todas las especificaciones de la serie Simon 27 Play, su personalización llevada al máximo exponente, con opción de incluir la imagen que más te guste en las fundas o teclas transparentes. Combina además, fundas y teclas repartidas en 4 gamas que son: extrem, metal, color y artic.Para añadir diferentes soluciones a todo tipo de entornos Simon 27 Play te ofrece la posibilidad de incluir antibacterias o estanqueidad IP 44 para protección para las bacterias o bien para el polvo y el agua.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON