SIMON - Tótem doble Simon XENON - 0693090-000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Modelo - Dos lados
Altura - 1413 mm
Anchura - 352 mm
Profundidad - 540 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0693090-000
Ref.Sonepar
1261442
EAN
8421053370315
Forma:
Rectangular
Modelo:
Dos lados
Altura:
1413 mm
Anchura:
352 mm
Profundidad:
540 mm
Método de montaje:
Zócalo
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Con puerta de acceso con cerradura:
no
Apertura de inspección:
sí
Con techo protector contra la intemperie para cargar el dispositivo:
sí
Adecuado para la instalación de un cuadro de distribución.:
no
Con terminales de conexión:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Pre cableado:
no
Con carril C integrado:
no
Con carril DIN integrado (superior):
no
Con punto de conexión integrado para conexión equipotencial:
no
Número de unidades de carga:
2
Placa de montaje intercambiable para diferentes dispositivos de carga:
no
Fijación en techo:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


