SIMON - Tótem doble SM20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Modelo - Dos lados
Altura - 1452 mm
Anchura - 428 mm
Método de montaje - Atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0693020-000
Ref.Sonepar
904261
EAN
8421053308295
Forma:
Rectangular
Modelo:
Dos lados
Altura:
1452 mm
Anchura:
428 mm
Método de montaje:
Atornillar
Material:
Otros
Color:
Gris
Con puerta de acceso con cerradura:
no
Apertura de inspección:
sí
Con techo protector contra la intemperie para cargar el dispositivo:
sí
Adecuado para la instalación de un cuadro de distribución.:
no
Con terminales de conexión:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Pre cableado:
no
Con carril C integrado:
no
Con carril DIN integrado (superior):
no
Con punto de conexión integrado para conexión equipotencial:
no
Número de unidades de carga:
2
Placa de montaje intercambiable para diferentes dispositivos de carga:
no
Fijación en techo:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


