SIMON - Tótem simple SM34 para equipos con cable 5m

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tótem simple SM34 para equipos con cable 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Modelo - Un lado

  • Altura - 1450 mm

  • Anchura - 312 mm

  • Método de montaje - Atornillar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0693040-000

Ref.Sonepar

1261502

EAN

8421053305355

Forma:

Rectangular

Modelo:

Un lado

Altura:

1450 mm

Anchura:

312 mm

Método de montaje:

Atornillar

Material:

Otros

Color:

Gris

Con puerta de acceso con cerradura:

no

Apertura de inspección:

sí

Con techo protector contra la intemperie para cargar el dispositivo:

sí

Adecuado para la instalación de un cuadro de distribución.:

no

Con terminales de conexión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Pre cableado:

no

Con carril C integrado:

no

Con carril DIN integrado (superior):

no

Con punto de conexión integrado para conexión equipotencial:

no

Número de unidades de carga:

1

Placa de montaje intercambiable para diferentes dispositivos de carga:

no

Fijación en techo:

no

Tótem Simple Residencial para equipos con Cable 5m

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON