SIMON - UNIDAD CON CIERRE MANUAL Y TAPA PORTA-MECANISMOS C - KFH210/72

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Número de entradas - 4

  • Número de compartimentos del dispositivo - 2

  • Número de tomas corriente con protección - 2

  • Con salida de cable en cobertor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KFH210/72

Ref.Sonepar

1159407

EAN

8421053334812

Modelo de portada:

Rectangular

Número de entradas:

4

Número de compartimentos del dispositivo:

2

Número de tomas corriente con protección:

2

Con salida de cable en cobertor:

no

Tapa bloqueable:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Material de la cubierta:

Acero inoxidable

Protección de superficie tapa cobertora:

Sin tratamiento

Color:

Otros

Apropiado para instalaciones interiores:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Apto para suelo hueco/técnico:

sí

Apto para instalación de hormigón:

sí

Apropiado para suelos en salas de ordenadores:

sí

Apto para limpieza en mojado:

sí

Simon renueva por completo su gama de cajas de suelo estancas para entornos interiores y exteriores.Se trata de un marco portamecanismos de cierre manual con 2 tomas schuko y capacidad para función K45 de 22,5x45mm. En combinación con su cubeta, permitirá la instalación en suelo técnico o pavimento.El diseño de producto, unido a su fabricación con acero inoxidable, consigue una instalación robusta, sólida y segura ya que soporta un chorro de agua de 1 kg/cm² en cualquier dirección, alcanzando un grado de protección IP66 estando la tapa cerrada. Soporta también una carga máxima de 2000 kg y una resistencia IK08 al impacto. Mantiene un óptimo radio de curvatura del cableado en conexiones de voz y datos de altas categorías.Disponible nuestro accesorio para conexión de clavija con tapa cerrada, de modo que podamos mantener nuestras conexiones activas con un IP54 (ver referencia KFA1001), la posibilidad de nivelar nuestra caja en caso de tener un forjado irregular (ver referencia KFA1003) o la capacidad de concatenar más de una caja (ver referencia KFA1002).

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON