SIMON - Unidad portamecanismo estanca SIMON K45 con base schuko en latón - KSE1/23/71

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSE1/23/71

Ref.Sonepar

52077

EAN

8426436037946

Unidad portamecanismos IP66 posee un cierre manual e incorpora una base de enchufe tipo schuko en unas dimensiones de 130x130x55mm. Fabricado en materiales metálicos de alta calidad y acabado en latón presenta una única versión de un elemento con capacidad para dos módulos. Puede ser integrado en cualquier tipo de suelo técnico o pavimentado combinando la unidad portamecanismos con la cubeta acorde al tipo de instalación (ref.KgE170 para suelo de pavimento y ref.KgE170TF para falso suelo). La base para circuito de corriente estándar a intensidad de 16A y voltaje 250V funciona mediante tornillo, función señalizadora de inserción y el clipaje es de tipo Keystone I y II. La sección de cable admitida comprende entre los 1,5mm y los 2,5mm y un pelado de cable de 12mm. La tapa incluye anclajes para proteger las conexiones durante el uso ante presiones y tensiones producidas por el paso de personas. El zócalo está fabricado en termoplástico autoextinguible dotándolo de una gran seguridad frente a las llamas, propagación de las mismas y garantiza la no propagación de humos tóxicos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON