SIMON - Unidad portamecanismo estanca SIMON K45 para 1 mecanismo acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cuadrado
Con salida de cable en cobertor - no
Tapa bloqueable - no
Material de la carcasa - Acero inoxidable
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KSE0/23/72
Ref.Sonepar
52075
EAN
8426436037939
Modelo de portada:
Cuadrado
Con salida de cable en cobertor:
no
Tapa bloqueable:
no
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material de la cubierta:
Acero inoxidable
Protección de superficie tapa cobertora:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Apropiado para instalaciones interiores:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apropiado para suelos en salas de ordenadores:
sí
Apto para limpieza en mojado:
sí
Anchura exterior:
130 mm
Longitud, exterior:
130 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
50 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


