SIMON - Unidad portamecanismo estanca SIMON K45 para 1 mecanismo en latón - KSE0/23/71

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSE0/23/71

Ref.Sonepar

374446

EAN

8426436037922

Unidad portamecanismos IP66 con cierre manual para una función de 1 elemento latón Simon K45. Unidad portamecanismos IP66 de 1 elemento con cierre manual para una función. Tiene unas medidas de 130x130x50mm y consta de dos módulos. Esta pieza presenta acabado en latón sobre zócalo fabricado en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, en cumplimiento con la normativa. Esto significa que, en caso de incendio, este material es 100% seguro, pues garantiza que no se extiendan las llamas y la baja toxicidad de haber presencia de humos. Por su diseño, esta unidad portamecanismos puede ser instalada perfectamente en cualquier tipo de suelo, sea este técnico o pavimento. Basta combinarla con una cubeta que sea apta a la clase de instalación: referenciaKgE170 para suelo de pavimento y referenciaKgE170TF para falso suelo. Con el objetivo de proteger las conexiones durante su uso de presiones producidas por el paso de personas, el artículo dispone de anclajes. Este producto se incluye en la serie Simon K45.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON